• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Šalmas EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Spalva: WHITE

Prekės Nr.: 097861 WHITE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija EVO® VISTAlens® Dualswitch™
Gamintojo pavadinimas EVO® VISTAlens® Dualswitch™
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Su disku taip
Medžiaga diskas polikarbonatas
Disko savybės nerasoja; nesubraižomi
Užsegimas sukamas užraktas
Tarptautiniai dydžiai onesize
Elektros izoliacija pagal DIN EN 50365 taip
Spalva juoda; baltas
Produkto rūšis šalmas
Medžiaga akrilnitrilas-butadienas-stirolis (ABS)
Galvos apimtis min. 53 cm
Galvos apimtis maks. 64 cm
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Pločio reguliavimas taip
Standartas EN 166; EN 397
Atsparumas temperatūrai min. −30 °C
Savybės apsauga nuo skystų metalo purslų (MM).; apsauga nuo šoninės deformacijos (LD); integruota prakaito juosta; šviesą atspindinti
Lytis Unisex
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 580 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097861 WHITE
EAN / GTIN 5038428409827
Gamintojo numeris AMF270-405-F00
Gamintojas / atsakingas asmuo JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Germany, www.jspsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginį šalmą galima derinti su EVO® Vista® uždedamų akinių šalmų technologija ir inovatyvia „Dualswitch ™“ smakro dirželių sistema. Smakro dirželio atlaisvinimo jėga nustatoma pagal EN397 ir EN12492 standartus. Dėl kelių dangų kombinacijos, integruoti akiniai apsaugo nuo UV spindulių, įbrėžimų ir smūgių. Dėl reguliuojamų sukiojamų laikiklių, uždedamus akinius prireikus galima lengvai patraukti ir išplėsti. Su vidiniu, kompaktišku EPP apvalkalu (išplėstu polipropilenu) apsauginis šalmas užtikrina apsaugą nuo smūgių į šonus pagal EN12492, taip pat optimalų šalmo vėdinimą. Tuo pat metu dėl EN50365, šalmą taip pat galima naudoti atliekant elektros instaliavimo darbus.
  • 6 taškų diržo juosta.
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu.
  • Prakaitą sugerianti juostelė iš PU dengtos medvilnės.
  • Su užsukamu uždarymu.
  • Šviesą atspindintys elementai pagerina matomumą.

Paskirtis:

Pramonės, statybos, montavimo, civilinės inžinerijos, elektros instaliavimo darbai.

Standartas:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170