• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranná přilba EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 097861 WHITE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada EVO® VISTAlens® Dualswitch™
Označení výrobce EVO® VISTAlens® Dualswitch™
S diskem ano
Materiál kotouče Polykarbonát
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Druh produktu Helma
Internationale Größe onesize
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Směrnice/označování Značka CE
Barva Černá; Bílá
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 53 cm
Obvod hlavy max. 64 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 166; EN 397
Odolnost proti teplotám od -30 °C
Vlastnosti Integrované potítko; Ochrana před boční deformací (LD); Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).; reflexní
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 580 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097861 WHITE
EAN / GTIN 5038428409827
Číslo výrobce AMF270-405-F00
Výrobce/odpovědná osoba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Popis

Provedení:

Ochranná přilba nabízí kombinaci technologie helmy EVO® Vista® s krycími brýlemi a inovativního systému podbradního pásku Dualswitch™. Uvolňovací síla podbradního pásku je navržena v souladu s normami EN397 i EN12492. Díky několika vrstvám nabízejí integrované krycí brýle ochranu před UV zářením, jsou odolné proti poškrábání a zamlžování. Díky nastavitelným výkyvným ramenům lze krycí brýle snadno zasunout do helmy a opět vysunout. Díky vnitřní kompaktní skořepině z EPP (expandovaný polypropylen) zaručuje ochranná helma ochranu proti bočnímu nárazu v souladu s normou EN12492 a také optimální ventilaci helmy. Současně lze helmu díky schválení EN50365 použít také pro elektrické práce.
  • 6bodový pás.
  • 30mm upínač Euro-Slot.
  • Potítko z bavlny potažené PU.
  • Se šroubovacím uzávěrem.
  • Reflexní prvky pro zvýšenou viditelnost.

Použití:

Průmysl, stavebnictví, montáže, povrchové stavby a důlní těžba, elektrické práce.

Norma:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170