Ochranná helma EVO® VISTAlens® Dualswitch™ WHITE

Č. pol.: 097861 WHITE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť helmy: Elektrická izolácia; Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť helmy Elektrická izolácia; Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou
Povrchová úprava disku odolné proti poškriabaniu; nezahmlievajú sa
Materiál kotúča polykarbonát
Označenie diskov 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Farba biela
Veľkosť 53 cm - 64 cm
Materiál plášťa prilby ABS
Hmotnosť 580 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
Druh produktu Ochranná helma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097861 WHITE
EAN/GTIN 5038428409827
Číslo výrobcu AMF270-405-F00

Popis

Prevedenie:

Ochranná prilba ponúka kombináciu technológie prilby EVO® Vista® a krycích okuliarov a inovatívneho systému remienkov na bradu Dualswitch™. Sila uvoľnenia remienka na bradu bola navrhnutá podľa EN397 a EN12492. Vďaka viacnásobným povrchovým úpravám ponúkajú integrované krycie okuliare ochranu proti UV žiareniu, odolnosť proti poškriabaniu a ochranu pred zahmlievaním. Vďaka nastaviteľným otočným ramenám možno krycie okuliare v prípade potreby ľahko stiahnuť a vysunúť z prilby. Ochranná prilba vďaka vnútornej kompaktnej škrupine z EPP (expandovaný polypropylén) zaručuje ochranu pri bočnom náraze v súlade s EN12492, ako aj optimalizované vetranie prilby. Zároveň je možné prilbu vďaka schváleniu EN50365 použiť aj na elektrikárske práce.
  • 6-bodový popruh.
  • 30 mm uchytenie do euro slotu.
  • Bavlnená potná páska potiahnutá PU.
  • S otočným zámkom.
  • Reflexné prvky pre zvýšenú viditeľnosť.

Použitie:

Priemysel, stavebníctvo, montáž, pozemné a inžinierske stavby, elektrikárske práce.

Norma:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely