Beskyttelseshjelm EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Farve: WHITE

Art.-nr.: 097861 WHITE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hjelmegenskab: Elektrisk isolering; Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
  • Glasbelægning: ridsefast; dugfri
  • Glasmateriale: Polycarbonat
  • Vidderegulering: Drejelukning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Elektrisk isolering; Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
Glasbelægning ridsefast; dugfri
Glasmateriale Polycarbonat
Glasmærkning 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Farve hvid
Størrelse 53 cm - 64 cm
Materiale, hjelmskal ABS
Vægt 580 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097861 WHITE
EAN/GTIN 5038428409827
Producentnummer AMF270-405-F00
Producent/ansvarlig person JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshjelmen byder på en kombination af EVO® Vista® overbriller-hjelm-teknologi og den innovative Dualswitch™ hagerem-selesystem. Hageremmens udløsningskraft er udviklet både iht. EN397 og EN12492. Takket være flere belægninger sørger den integrerede overbrille for beskyttelse mod UV-stråling, ridsefasthed og dugfrihed. Takket være justerbare svingarme kan overbrillen let køres ind og ud af hjelmen efter behov. Takket være dens indvendige liggende, kompakte EPP-skal (ekspanderet polypropylen) sørger beskyttelseshjelmen for kollisionsbeskyttelse i siden iht. EN12492, samt optimeret ventilation af hjelmen. Takket være hjelmens godkendelse iht. EN50365 kan den ligeledes anvendes til elektrisk arbejde.
  • 6-punkts bånd med sele.
  • Holder med 30mm Euro-hul.
  • Svejsebånd i PU-belagt bomuld.
  • Med drejelukning.
  • Reflekselementerne sørger for bedre synlighed.

Anvendelse:

Industri, håndværk, montage, bygge- og anlæg, elektrikerarbejde.

Norm:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170