Zaščitne čelade EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Barva: WHITE

Št. art.: 097861 WHITE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti čelade: Električna izolacija; Zaščitne lastnosti do –30 °C; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo
  • Prevleka stekla: odporno proti praskam; odporno proti praskam
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Električna izolacija; Zaščitne lastnosti do –30 °C; Ščiti pred brizgi taline; Ščiti pred bočno deformacijo
Prevleka stekla odporno proti praskam; odporno proti praskam
Material stekel Polikarbonat
Oznaka stekel 2C-1,2 JSP 1 FTKN
Barva bela
Velikost 53 cm - 64 cm
Material školjke čelade ABS
Masa 580 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097861 WHITE
EAN/GTIN 5038428409827
Številka proizvajalca AMF270-405-F00
Proizvajalec/odgovorna oseba JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Opis

Izvedba:

Zaščitna čelada ponuja kombinacijo tehnologije zaščitnih nadočal in čelade EVO® Vista® ter inovativnega sistema traku za brado Dualswitch™. Sprožilna sila traku za brado je zasnovana v skladu z EN397 in EN12492. Zahvaljujoč večslojni prevleki zagotavljajo integrirana zaščitna nadočala zaščito pred UV-žarki ter odpornost proti praskam in rosenju. Z nastavljivimi vrtljivimi rokami je mogoče zaščitna nadočala po potrebi preprosti uvleči ali izvleči iz čelade. Z notranjo, kompaktno EPP-školjko (ekspandiran polipropilen) zagotavlja zaščitna čelada stransko zaščito pred udarci v skladu z EN12492 in optimizirano prezračevanje čelade. Hkrati se lahko čelada zaradi dovoljenja EN50365 uporablja tudi pri električnih delih.
  • 6-točkovni trak.
  • 30-mm držalo Euroslot.
  • Trak za zadrževanje znoja iz bombaža s prevleko iz PU.
  • Z vrtljivim zapiralom.
  • Odsevni elementi za boljšo vidnost.

Uporaba:

Industrija, gradbeništvo, montaža, visoke in nizke gradnje, elektrikarska dela.

Standard:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170