Casco di protezione CrossGuard, Colore: YELLOW

Codice art.: 097809 YELLOW
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
Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CrossGuard
Proprietà del casco Protezione fino a -30 °C
Colore YELLOW
Dimensione 53 cm - 61 cm
Materiale elmetto PP
Peso 395 g
Norma DIN EN 397
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097809 YELLOW
copia
EAN / GTIN 4017765077860
copia
Codice del produttore 9022002278
copia
Produttore Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione leggero (395 g) ideale per svolgere attività a basse temperature nonché per l’utilizzo nell’industria chimica e petrolchimica. Grazie all’adattatore multifunzionale MFA-TECH, Cross® Guard può essere montato e smontato senza l’ausilio di attrezzi con accessori SCHUBERTH. Per una piacevole sensazione di comfort, Cross® Guard è dotato di una fascia tergisudore Wellvitex® Z+ ipoallergenica. Con ampia area stampabile per loghi e pannelli di segnalazione.
  • Cinghia a 6 punti
  • Con tappo a vite
  • Sistema di ventilazione regolabile

Norma:

DIN EN 397