Beskyttelseshjelm CrossGuard, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097809 YELLOW
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, gul Lysende gul
Serie CrossGuard
Med skive nej
Lukning drejelukning
International størrelse onesize
Farve gul
Produkttype hjelm
Materiale polypropylen (PP)
Hovedomkreds min. 53 cm
Hovedomkreds maks. 61 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Tekstilforædling ja
Standard EN 397
Temperaturbestandighed min. -30 °C
Egenskaber integreret svedbånd
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 395 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097809 YELLOW
EAN/GTIN 4017765077860
Producentnummer 9022002278
Producent/ansvarlig person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Betegnelse

Udførelse:

Let beskyttelseshjelm (395 g) til anvendelse i kølebranchen og inden for den kemiske og petrokemiske industri. Cross® Guard kan opgraderes og afmonteres uden værktøj med SCHUBERTH-tilbehør ved hjælp af MFA-TECH multifunktionsadaptere. For en behagelig fornemmelse er Cross® Guard udstyret med et hudvenligt Wellvitex® Z+-svedbånd. Med et stort udskriftsområde til logoer og mærkninger.
  • 6-punkts bånd med sele
  • Med drejelukning
  • Justerbart ventilationssystem

Norm:

DIN EN 397