Casco di protezione CrossGuard YELLOW

Codice art.: 097809 YELLOW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
  • Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CrossGuard
Proprietà del casco Protezione fino a -30 °C
Colore YELLOW
Dimensione 53 cm - 61 cm
Materiale elmetto PP
Peso 395 g
Norma DIN EN 397
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Codice del produttore 9022002278

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione leggero (395 g) ideale per svolgere attività a basse temperature nonché per l’utilizzo nell’industria chimica e petrolchimica. Grazie all’adattatore multifunzionale MFA-TECH, Cross® Guard può essere montato e smontato senza l’ausilio di attrezzi con accessori SCHUBERTH. Per una piacevole sensazione di comfort, Cross® Guard è dotato di una fascia tergisudore Wellvitex® Z+ ipoallergenica. Con ampia area stampabile per loghi e pannelli di segnalazione.
  • Cinghia a 6 punti
  • Con tappo a vite
  • Sistema di ventilazione regolabile

Norma:

DIN EN 397