Cască de protecţie CrossGuard, Culoarea: YELLOW

Cod articol.: 097809 YELLOW
Reducere
20,88 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben luminos
Serie CrossGuard
Cu disc nu
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Polipropilenă (PP)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Finisaj textil da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 395 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Număr producător 9022002278
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cască uşoară de protecţie (395 g) pentru lucrul în medii reci, în industria chimică şi în cea petrochimică. Accesoriile SCHUBERTH pot fi montate şi demontate la Cross® Guard utilizând adaptorul multifuncţional MFA-TECH, fără folosirea de scule. Pentru o senzaţie confortabilă la purtare, Cross® Guard este echipat cu o bandă dermofilă antitranspiraţie Wellvitex® Z+. Cu suprafaţă mare de imprimare pentru logo-uri şi marcaje.
  • Chingă în 6 puncte
  • Cu cheie rotativă
  • Sistem de ventilaţie reglabil

Standard:

DIN EN 397