Šalmas CrossGuard, Spalva: YELLOW

Prekės Nr.: 097809 YELLOW
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, geltona Švytinti geltona
Serija CrossGuard
Su disku ne
Užsegimas sukamas užraktas
Tarptautiniai dydžiai onesize
Spalva geltona
Produkto rūšis šalmas
Medžiaga polipropilenas (PP)
Galvos apimtis min. 53 cm
Galvos apimtis maks. 61 cm
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Pločio reguliavimas taip
Tekstilės apdaila taip
Standartas EN 397
Atsparumas temperatūrai min. −30 °C
Savybės integruota prakaito juosta
Lytis Unisex
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 395 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Gamintojo numeris 9022002278
Gamintojas / atsakingas asmuo Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Germany, www.schuberth.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvas apsauginis šalmas (395 g), skirtas naudoti šaltose patalpose ir chemijos bei naftos chemijos pramonėje. Cross® Guard galima be įrankių atnaujinti ir išardyti naudojant MFA-TECH universalius adapterius ir SCHUBERTH priedus. Kad jaustumėtės patogiai, Cross® Guard yra odai draugiška Wellvitex® Z+ prakaitą sugerianti juosta. Su dideliu plotu logotipams ir etiketėms.
  • 6 taškų diržo juosta
  • Su užsukamu uždarymu
  • Reguliuojama vėdinimo sistema

Standartas:

DIN EN 397