{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Leuchtgelb | |
| Serie | CrossGuard | |
| mit Scheibe | nein | |
| Verschluss | Drehverschluss | |
| Produktart | Helm | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Farbe | gelb | |
| Material | Polypropylen (PP) | |
| Kopfumfang min. | 53 cm | |
| Kopfumfang max. | 61 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Textilveredelung | ja | |
| Norm | EN 397 | |
| Temperaturbeständig von | -30 °C | |
| Eigenschaften | integriertes Schweißband | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | II | |
| Gewicht gesamt | 395 g |
| Artikelnummer | 097809 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 4017765077860 | |
| Herstellernummer | 9022002278 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |