{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo brillante | |
| Serie | CrossGuard | |
| Con visera | no | |
| Cierre | Cerrojo | |
| Talla internacional | onesize | |
| Color | amarillo | |
| Tipo de producto | Casco | |
| Material | Polipropileno (PP) | |
| Circunferencia de la cabeza mín. | 53 cm | |
| Circunferencia de la cabeza máx. | 61 cm | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Regulación de la amplitud | sí | |
| Personalización textil | sí | |
| Norma | EN 397 | |
| Resistente a la temperatura de | -30 °C | |
| Características | Banda antisudor integrada | |
| Sexo | Unisex | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 395 g |
| Número de artículo | 097809 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 4017765077860 | |
| Número del fabricante | 9022002278 | |
| Fabricante/responsable | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |