Casques de chantier CrossGuard, Couleur: YELLOW

Réf.: 097809 YELLOW
Remise
22,70 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Jaune Jaune brillant
Série CrossGuard
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Taille internationale onesize
Couleur Jaune
Type de produit casque
Matériau polypropylène (PP)
Tour de tête min. 53 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Finition textile oui
Norme EN 397
Résistance aux températures min. -30 °C
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 395 g

Identification et classification

Référence article 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Réf. fabricant 9022002278
Fabricant/personne responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Description

Exécution:

Casque de protection léger (395 g) pour une utilisation dans les environnements froids ainsi que dans l’industrie chimique et pétrochimique. Il est possible de fixer et de retirer des accessoires SCHUBERTH sur le casque Cross® Guard sans nécessiter d’outils grâce à l’adaptateur multifonction MFA-TECH. Pour un port agréable, le casque Cross® Guard est doté d’un bandeau antitranspiration Wellvitex® Z+ doux pour la peau. Avec grande zone imprimable pour les logos et marquages.
  • Harnais 6 points
  • Avec molette
  • Système de ventilation réglable

Norme:

DIN EN 397