{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty luminescencyjny | |
| Seria | CrossGuard | |
| Z szybką | nie | |
| Zapięcie | Zapięcie obrotowe | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Kolor | Żółty | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Polipropylen (PP) | |
| Min. obwód głowy | 53 cm | |
| Maks. obwód głowy | 61 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Personalizacja odzieży | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Odporność na temperaturę od | -30 °C | |
| Właściwości | Zintegrowana opaska przeciwpotna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II | |
| masa całkowita | 395 g |
| Numer artykułu | 097809 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 4017765077860 | |
| Numer producenta | 9022002278 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com |