Levigatrici diritte, Modello: GGS28CE

Codice art.: 077265 GGS28CE
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GGS 28 CE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 650 W
Campo del numero di giri 10.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm
Peso 1,4 kg
Vibrazione massima a norma EN 8,0 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077265 GGS28CE
copia
EAN / GTIN 3165140584814
copia
Codice del produttore 0601220100
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta compatta, maneggevole e versatile per lavori di rettifica.
  • Constant Electronic per un numero di giri costante anche con sforzo elevato.
  • Nuovo sistema di serraggio per il fissaggio senza gioco delle mole abrasive con gambo per lavori di precisione.
  • Avvio dolce e kickback stop: se rileva un blocco, spegne subito la macchina.
  • Spazzole al carbonio di spegnimento per un'elevata protezione del motore.
  • Lunga durata grazie al raffreddamento diretto e ai cuscinetti a sfere a doppia tenuta.
  • Preselezione del numero di giri a 6 livelli per diversi materiali.
  • Con collare albero corto (attacco da 43 mm).

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio da 6 mm, 2 chiavi di serraggio SW 19.