Ravna brusilica GGS28CE

Artikl br.: 077265 GGS28CE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GGS 28 CE
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 650 W
Raspon broja okretaja 10.000 min-1 - 28.000 min-1
maksimalni ⌀ steznih kliješta 6 mm
Težina 1,4 kg
maksimalne vibracije prema EN 8,0 m/s2
Elektroničko namještanje broja okretaja da
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Broj proizvođača 0601220100

Opis

Izvedba:

Kompaktna, praktična ravna brusilica za višestruke radove brušenja.
  • Constant-Electronic za konstantni broj okretaja i pri visokom stupnju opterećenja.
  • Novi zatezni sustav za fiksiranje brusnih zatika za precizan rad, bez zazora.
  • Mekani zalet i KickBack Stop: prepoznaje blokiranje, trenutno isključuje motor.
  • Impregnirane četkice motora za visoki stupanj zaštite motora.
  • Dugi vijek trajanja pomoću direktnog hlađenja i dvostruko apresvučenog kugličnog ležaja.
  • 6-stupanjski predodabir broja okretaja za različite materijale.
  • S kratkim grlom vretena, stacionarno primljenljiv (43 mm prihvat).

Opseg isporuke:

Uključujući stezna kliješta 6 mm, 2 stezna ključa SW 19.