{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Denominazione originale prodotto | GGS 30 LS | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 750 W | |
Campo del numero di giri | 7.000 min-1 - 33.000 min-1 | |
⌀ Massimo pinze di serraggio | 6 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 3 m/s2 | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Preselezione elettronica del numero di giri | sì | |
Tipo di prodotto | Levigatrici diritte | |
Tensione nominale | 230 V |
Codice articolo |
077265 GGS30LS
copia |
|
EAN / GTIN |
4053423237399
copia |
|
Codice del produttore |
06012B5020
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |