Hay una alternativa para este artículo

Lijadora recta, Tipo: GGS28CE

Número de artículo: 077265 GGS28CE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa
Consumo de potencia 650 W
Tensión nominal 230 V
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante GGS 28 CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro de la pinza de sujeción 8 mm
Diámetro del disco máx. 50 mm
Número de revoluciones mín. 10.000 min-1
Número de revoluciones máx. 28.000 min-1
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 28.000 min-1
Potencia generada 380 W
Particularidad Kickback Control; Preselección electrónica de la velocidad de giro; arranque suave; protección contra sobrecargas
Vibraciones según EN máx. 8 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Longitud total 460 mm
Anchura total 154 mm
Altura total 108 mm
Peso total 1,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Número del fabricante 0601220100
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta compacta y manejable para múltiples trabajos de rectificado.
  • Constant-Electronic para un número de revoluciones constante incluso con cargas elevadas.
  • Nuevo sistema de sujeción para la fijación sin juego de las piedras de esmerilado para un trabajo preciso.
  • Arranque suave y KickBack Stop: Detecta el bloqueo y desconecta inmediatamente la máquina.
  • Escobillas de carbón de desconexión para una protección elevada del motor.
  • Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y los rodamientos de bolas con sellado doble.
  • Preselección de la velocidad de giro en 6 niveles para diferentes materiales.
  • Con cuello de husillo corto, posibilidad de uso estacionario (asiento de 43 mm).

Volumen de suministro:

Incluida pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de apriete SW 19.