{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fiche, entrée | F | |
| Pour pays | Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; France; Pays-Bas; Pologne; Portugal; République tchèque | |
| Puissance absorbée | 650 W | |
| Tension nominale | 230 V | |
| Tension | 230 V | |
| Fréquence secteur | 50 Hz | |
| Référence fabricant | GGS 28 CE | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre pince de serrage | 8 mm | |
| Diamètre disque max. | 50 mm | |
| Vitesse de rotation min. | 10 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 28 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation à vide | 28 000 min-1 | |
| Puissance de décharge | 380 W | |
| Particularité | Kickback Control; démarrage en douceur; protection de surcharge; présélection électronique de la vitesse de rotation | |
| Vibrations suivant EN max. | 8 m/s2 | |
| Type de produit | meuleuse droite | |
| Longueur totale | 460 mm | |
| Largeur totale | 154 mm | |
| Hauteur totale | 108 mm | |
| Poids total | 1,4 kg |
| Référence article | 077265 GGS28CE | |
| EAN / GTIN | 3165140584814 | |
| Réf. fabricant | 0601220100 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |