Levigatrici diritte GGS28CE

Codice art.: 077265 GGS28CE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GGS 28 CE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 650 W
Campo del numero di giri 10.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm
Peso 1,4 kg
Vibrazione massima a norma EN 8,0 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Codice del produttore 0601220100

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta compatta, maneggevole e versatile per lavori di rettifica.
  • Constant Electronic per un numero di giri costante anche con sforzo elevato.
  • Nuovo sistema di serraggio per il fissaggio senza gioco delle mole abrasive con gambo per lavori di precisione.
  • Avvio dolce e kickback stop: se rileva un blocco, spegne subito la macchina.
  • Spazzole al carbonio di spegnimento per un'elevata protezione del motore.
  • Lunga durata grazie al raffreddamento diretto e ai cuscinetti a sfere a doppia tenuta.
  • Preselezione del numero di giri a 6 livelli per diversi materiali.
  • Con collare albero corto (attacco da 43 mm).

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio da 6 mm, 2 chiavi di serraggio SW 19.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript