• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Polizor drept, Tip: GGS28CE

Cod articol.: 077265 GGS28CE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Putere absorbită 650 W
Tensiune nominală 230 V
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Denumirea producătorului GGS 28 CE
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru clește de prindere 8 mm
Diametru disc max. 50 mm
Turație min. 10.000 min-1
Turaţie max. 28.000 min-1
Turaţie de mers în gol 28.000 min-1
Putere de ieşire 380 W
Particularitate Kickback Control; Preselectare electronică a turaţiei; pornire lină; protecţie la suprasarcină
Vibraţie conform EN max. 8 m/s2
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 460 mm
Lăţime totală 154 mm
Înălţimea totală 108 mm
Greutate totală 1,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Număr producător 0601220100
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Polizor compact, uşor de utilizat, pentru numeroase lucrări de şlefuire.
  • Constant-Electronic pentru turaţie constantă chiar şi la solicitări maxime.
  • Sistem nou strângere pentru fixare fără joc a pietrei de şlefuire, pentru lucrări precise.
  • Pornire lină şi KickBack Stop: Când recunoaşte blocarea, opreşte utilajul imediat.
  • Oprirea periilor de carbon pentru o protecţie mai bună a motorului.
  • Durabilitate ridicată datorită răcirii directe şi rulmentului cu bile dublu impermeabil.
  • Preselectare în 6 trepte pentru diferite materiale.
  • Cu arbore scurt, utilizabil staţionar (prindere 43 mm).

Livrare:

Inclusiv bucşă elastică 6 mm, 2 chei de strângere SW 19.