{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia | |
| Pobór mocy | 650 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Oznaczenie producenta | GGS 28 CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tulei mocującej | 8 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 50 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 28 000 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 28 000 min-1 | |
| Moc przekazywana | 380 W | |
| Cechy szczególne | Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Kickback Control; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Wibracje wg EN maks. | 8 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| Długość całkowita | 460 mm | |
| Szerokość łącznie | 154 mm | |
| Wysokość całkowita | 108 mm | |
| Masa całkowita | 1,4 kg |
| Numer artykułu | 077265 GGS28CE | |
| EAN / GTIN | 3165140584814 | |
| Numer producenta | 0601220100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |