Tiesinis šlifuoklis, Tipas: GGS28CE

Prekės Nr.: 077265 GGS28CE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GGS 28 CE
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 650 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 10 000 min-1 - 28 000 min-1
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 6 mm
Svoris 1,4 kg
maksimali vibracija pagal EN 8,0 m/s2
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas taip
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Gamintojo numeris 0601220100
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, patogus tiesinis šlifuoklis įvairioms šlifavimo užduotims.
  • Constant-Electronic užtikrina pastovų sūkių skaičių net ir esant didelei apkrovai.
  • Naujos užveržimo sistemos dėka, šlifavimo galvutės fiksuojamos be tarpelio preciziniam darbui.
  • Švelnus paleidimas ir KickBack Stop: pradėjęs strigti, prietaisas tuoj pat išsijungia.
  • Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.
  • Ilgą eksploatavimo trukmę užtikrina tiesioginis aušinimas ir dvigubai sandarinti rutuliniai guoliai.
  • 6 greičiai apdirbant skirtingas medžiagas.
  • Trumpas suklio kakliukas stacionariam darbui (43 mm laikiklis).

Tiekiama:

Su užspaudimo įvore 6 mm, 2 užveržimo raktais SW 19.