Menet Dugós idomszer, TiN, Menet: M3

Cikkszám: 486008 M3
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 13
  • Menetfajta: M

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 13
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer; Megy oldali idomszer
Minőség 6
Tűrésmező H
Tűrési osztály 6H
Menetfajta M
Menet M3
Menetemelkedés 0,5 mm
Megy oldal felülete TiN
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 486008 M3
Másolás
EAN / GTIN 2050001060419
Másolás
Gyártó EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 96-100, 91207 LAUF AN DER PEGNITZ, Deutschland, www.emuge-franken-group.com

Leírás

Kivitel:

A leköszörült első menet eltávolítja a durva szennyeződést a munkadarabból és megakadályozza az első menet idő előtti kitörését. Kivitel DIN 2279 − 2299 szerint.
Megy- és nem-megy oldal egy száron. (DIN 2240, 1. rész R alak). Nem megy-oldal pirossal jelölve.
Megy oldal TiN bevonattal. Ezáltal lényegesen hosszabb élettartam, szennyhorony M6-tól.

Felhasználás:

Metrikus ISO-menetekhez, jobbos DIN 13.
Tűrési osztály 6H (M 1,4-ig = 5H)

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN ISO 1502 szerint.

Opcionális tartozék:

Magfurat dugós idomszer 486055 sz.

Figyelem:

Menetidomszerek menethez más emelkedéssel, Whitworth, trapéz-, zsinór-, UNC-, UNF-, NPT menethez és balos menethez külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek