{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 3 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 3 mm | |
| rodzaj gwintu | M | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M3 | |
| Skok gwintu | 0,5 mm | |
| Pole tolerancji | H | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 6 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do gwintów | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Materiał | stal | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 486008 M3 | |
| EAN / GTIN | 2050001060419 | |
| Numer producenta | L0105100.0030 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 96-100, 91207 Lauf an der Pegnitz, Deutschland, www.emuge-franken-group.com |