Schroefdraad Penkaliber, TiN, Schroefdraad: M3

Artikelnummer: 486008 M3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 31,20 / st.
  • € 56,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Afkeurkaliber; Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld H
Tolerantieklasse 6H
Draadsoort M
Schroefdraad M3
Draadspoed 0,5 mm
Oppervlak goedkeurzijde TiN
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486008 M3
EAN/GTIN 2050001060419
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 96-100, 91207 LAUF AN DER PEGNITZ, Deutschland, www.emuge-franken-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.
Goed- en afkeurzijde op 1 handgreep (DIN 2240, deel 1, vorm R). Afkeurzijde rood gemarkeerd.
Goedkeurzijde met TiN-coating. Daardoor duidelijk hogere standtijd, vuilgroef vanaf M6.

Toepassing:

Voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.
Tolerantieklasse 6H (tot M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

Accessoires:

Kerngatpenkaliber nr. 486055.

Tip:

Draadkalibers voor schroefdraad met andere draadsoorten, Whitworth-, trapezium-, rond-, UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.