Gevind Tolerancedorn M3

Art.-nr.: 486008 M3
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 218,28 DKK /stk.
  • 391,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 13
Læretype Nogo-lærer; Go-lærer
Kvalitet 6
Tolerancefelt H
Toleranceklasse 6H
Gevindtype M
Gevind M3
Gevindstigning 0,5 mm
Overflade, Go-side TiN
Produkttype Gevind-tolerancedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 486008 M3
EAN/GTIN 2050001060419

Betegnelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 − 2299.
Go- og nogo-side på et greb (DIN 2240, del 1, form R). Nogo-side markeret med rødt.
Go-side TiN-coatet. Det giver tydeligt højere standtid, smudsnot fra M6.

Anvendelse:

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.
Toleranceklasse 6H (indtil M 1,4 = 5H).

Norm:

Tolerancer og målafvigelser iht. DIN ISO 1502.

Specialtilbehør:

Kernehulstolerancedorn nr. 486055.

Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Gevind Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven