Navoj Kontrolni navojni trn, TiN, Navoj: M3

Št. art.: 486008 M3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolna šablona; Šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje H
Kakovost 6H
Vrsta navoja M
Navoj M3
Korak navoja 0,5 mm
Površina dobre strani TiN
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 486008 M3
EAN/GTIN 2050001060419
Proizvajalec/odgovorna oseba EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 96-100, 91207 LAUF AN DER PEGNITZ, Deutschland, www.emuge-franken-group.com

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 − 2299.
Dobra in izmetna stran na skupnem držalu (DIN 2240, 1.del, oblika R). Izmetna stran je označena z rdečo barvo.
Dobra stran s TiN-prevleko. Zaradi tega bistveno daljša življenjska doba, utor za umazanijo od M6.

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.
Tolerančni razred 6H (do M 1,4 = 5H).

Standard:

Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

Dodatni pribor:

Mejni kontrolni trn za izvrtino jedra art. 486055.

Opomba:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico