Kierre Tappitulkki M3

Tuote nro.: 486008 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 33,70 € /kpl
  • 60,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13
Tulkkityyppi hylkytulkki; menotulkki
Laatu 6
Toleranssialue H
Toleranssiluokka 6H
Kierretyyppi M
Kierre M3
Kierteennousu 0,5 mm
Menopuolen pinta TiN
Tuotetyyppi Kierre-tappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486008 M3
EAN / GTIN 2050001060419

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 − 2299 mukainen.
Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R). Hylkypuoli merkitty punaisella.
Menopuoli TiN-pinnoitettu. Sen ansiosta selvästi pidempi kestoikä, likaura alk. M6.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.
Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.

Erikoistarvike:

Porausreiän tappitulkki nro 486055.

Ohje:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Kierre Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin