{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO) | |
| Jmenovitý rozměr min. | 3 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 3 mm | |
| Typ závitu | M | |
| Závit | M3 | |
| Stoupání závitu | 0,5 mm | |
| Toleranční pole | H | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 6 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Závitový mezní kalibr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Materiál | ocel | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 486008 M3 | |
| EAN / GTIN | 2050001060419 | |
| Číslo výrobce | L0105100.0030 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 96-100, 91207 Lauf an der Pegnitz, Deutschland, www.emuge-franken-group.com |