Filetage Tampon fileté double, TiN, Filetage: M3

Réf.: 486008 M3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
Qualité 6
Plage de tolérance H
Classe de tolérance 6H
Type de filetage M
Filetage M3
Pas de filetage 0,5 mm
Surface côté ENTRE TiN
Type de produit Tampons filetés doubles

Identification et classification

Référence article 486008 M3
EAN / GTIN 2050001060419
Fabricant EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG, Nürnberger Straße 96-100, 91207 LAUF AN DER PEGNITZ, Deutschland, www.emuge-franken-group.com

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 − 2299.
Côté ENTRE et N’ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R). Côté N’ENTRE PAS marqué en rouge.
Côté ENTRE revêtu TiN. Durée de vie nettement supérieure, rainure d’évacuation à partir de M6.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.
Classe de tolérance 6H (jusqu’à M 1,4 = 5H).

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Accessoire(s):

Tampon lisse double pour avant-trous 486055.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript