Kivitel:
- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központosan szorító.
- Öntvény vagy acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
- Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint
Felhasználás:
Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A befogó rögzítése csavarokkal történik hátoldalról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.
Szabvány:
DIN 702-4.
Tartalom:
Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.
1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.
1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.
Opcionális tartozék:
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Kézi működtetésű esztergatokmány spirálmenetes tárcsával.
- A munkadarabot központosan kell befogni az esztergagépre és más alkalmas szerszámgépre.
- Csak a 312971 – 312991 sz. kiegészítő pofákkal használja.
- 312906 és 312911 sz.: Hengeres központosító befogó ISO 702-4 szerint.
- 312931 sz.: ISO 702-3 szerinti kiesztergáló fejhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal.
- A munkadarabot csak akkor fogja be, ha az esztergatokmány fel van csavarozva a karimára vagy a géporsóra.
- A spirálmenetet csak a mellékelt biztonsági szorítókulccsal mozgassa.
- Ipari használatra.
- Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.
- Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
Rendeltetésellenes használat- Ne használja szerszámtartóként, teheremelő eszközként vagy emelőként.
- Ne fogjon be négyszög munkadarabokat.
- Ne használja, ha a pofákon vagy az esztergatokmányon repedések vagy más sérülések láthatóak.
- Más tárgyakkal való ütközés esetén csak teljes körű vizsgálat után használja ismét.
- Ne használjon kalapácsot.
- Ne lépje túl a pofák befogási tartományát.
- Ne fogjon be hosszú munkadarabokat plusz megtámasztás nélkül.
- Ne működtesse felhelyezett szorítókulccsal.
- Ne lépje túl a befogóeszközre gravírozott fordulatszámot.
- Ne végezzen önhatalmú átalakítást.