Drieklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 80mm

Artikelnummer: 312911 80
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-4
Materiaal Staal
Buiten-⌀ A 80 mm
Doorlaat E 16 mm
Hoogte zonder bekken H1 44 mm
Hoogte met bekken H2 57 mm
Centreer-⌀ B 56 mm
Centreerdiepte C 3 mm
Gewicht 1,5 kg
Maximaal toerental 7.000 min-1
Kleurcode voor accessoires HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 312911 80
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406154561
Kopiëren
Nummer fabrikant 312911 80
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
  • Lichaam van gietijzer of staal.
  • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid, nauwkeuriger dan volgens DIN 6386.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. De houder wordt vanaf de achterkant met schroeven bevestigd. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapt.
1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken nr. 312971312986.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Met de hand bediende klauwplaat met vlakke spiraalring.
  • Centrisch spannen van werkstukken op draaibank en andere geschikte gereedschapsmachines.
  • Alleen in combinatie met extra bekken art.nr. 312971312991 gebruiken.
  • Art.nr. 312911-80_312906", "categoryPath":"/Clamping technology/Workpiece clamping for turning/Lathe chucks & accessories/Gear scroll chucks & jaws/Gear scroll chucks"}" href="/BE/nl/goeddesprl/p/312906">312906 en 312911: Cilindrische centreeropname volgens ISO 702-4.
  • Art.nr. 312931: Voor spindelkop volgens ISO 702-3 met tapeinden en borgmoeren.
  • Werkstuk alleen opspannen als klauwplaat op flens of machinespindel is geschroefd.
  • Vlakke spiraal alleen met meegeleverde veiligheidsspansleutel bewegen.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet als gereedschapshouder, lastopnamemiddel of hijsgereedschap gebruiken.
  • Geen vierkante werkstukken opspannen.
  • Niet gebruiken als bekken of klauwplaat scheuren of andere beschadigingen vertonen.
  • Na botsing met andere voorwerpen pas weer gebruiken na een volledige controle.
  • Niet met hamers bewerken.
  • Spanbereiken van de bekken niet overschrijden.
  • Geen lange werkstukken zonder extra ondersteuning opspannen.
  • Niet gebruiken terwijl de spansleutel is geplaatst.
  • In het spanmiddel gegraveerd toerental niet overschrijden.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen