Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. ⌀ A: 80mm

Art.-nr.: 312911 80
Rabat
2.883,11 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal kæber 3 stk.
Udvendig diameter A 80 mm
Højde, uden bakker H1 44 mm
Højde, med bakker H2 57 mm
Gennemgangsdiameter E 16 mm
Centrer-diameter B 56 mm
Centreringsdybde C 3 mm
Omdrejningstal maks. 7.000 min-1
Med stiftbolte nej
Produkttype centrerpatroner
Materiale Stål
Standard DIN 702-4
Aktivering manuelt
Vægt 1,5 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 312911 80
EAN/GTIN 4062406154561
Producentnummer 312911 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
  • Element af støbegods eller stål.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Høj rundløbsnøjagtighed, mere præcis end iht. DIN 6386.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Patronen fastgøres med skruer fra bagsiden. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

Inklusive:1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.
1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.
1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Ekstra- og reservebakker nr. 312971312986.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Manuel betjent centrerpatron med planspiralring.
  • Centrisk spænding af emner på drejemaskine med og andre egnede værktøjsmaskiner.
  • Kun i forbindelse med reservebakker art.-nr. 312971312991.
  • Art.-nr. 312906 og 312911: Cylindrisk centrerholder i henhold til ISO 702-4.
  • Art.-nr. 312931: Til spindelhoved i henhold til ISO 702-3 med ståbolte og flangemøtrikker.
  • Spænd kun emnet, når centrerpatronen er skruet på flangen eller maskinspindlen.
  • Planspiraler må kun bevæges med den medfølgende sikkerhedsspændenøgle.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes som værktøjsholder, løfteanordning eller løftegrej.
  • Der må ikke spændes firkantemner.
  • Må ikke anvendes, hvis bakkerne eller centrerpatronen har revner eller andre beskadigelser.
  • Efter kollision med andre genstande må den først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol.
  • Må ikke arbejdes på med hammer.
  • Bakkernes spændeområder må ikke overskrides.
  • Spænd ikke lange emner uden yderligere afstøtning.
  • Må ikke anvendes med isat spændenøgle.
  • Det indgraverede omdrejningstal må ikke overskrides.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.