Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 80mm

Réf.: 312911 80
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-4
Matière Acier
⌀ ext. A 80 mm
Passage E 16 mm
Hauteur sans mors H1 44 mm
Hauteur avec mors H2 57 mm
⌀ centrage B 56 mm
Profondeur centrage C 3 mm
Poids 1,5 kg
Vitesse de rotation max. 7 000 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 312911 80
Copier
EAN / GTIN 4062406154561
Copier
Réf. fabricant 312911 80
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en fonte ou en acier.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité, plus précise que la norme DIN 6386.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Le mandrin est fixé avec des vis par l’arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Livraison:

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l’extérieur.
1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l’intérieur.
1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange 312971312986.

Warning:

Utilisation normale
  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne spirale plane.
  • Serrage central de pièces sur le tour et d’autres machines-outils appropriées.
  • Utiliser uniquement en association avec les mors supplémentaires 312971312991.
  • Codes art. 312911-80_312906", "categoryPath":"/Clamping technology/Workpiece clamping for turning/Lathe chucks & accessories/Gear scroll chucks & jaws/Gear scroll chucks"}" href="/CH/fr/sfs/p/312906">312906 et 312911 : centrage cylindrique suivant ISO 702-4.
  • Code art. 312931: pour broche suivant ISO 702-3 avec goujons filetés et écrous à embase.
  • Ne serrer la pièce qu’une fois le mandrin de tour vissé sur le faux plateau ou la broche de la machine.
  • Déplacer la couronne uniquement avec la clé de serrage de sécurité fournie.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme porte-outils, ni comme système ou engin de levage.
  • Ne pas serrer de pièces carrées.
  • Ne pas utiliser lorsque les mors ou le mandrin de tour présentent des fissures ou des dommages.
  • Après une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet.
  • Ne pas utiliser avec un marteau.
  • Ne pas dépasser les plages de serrage des mors.
  • Ne pas serrer de pièce longue sans support supplémentaire.
  • Ne pas utiliser avec la clé de serrage montée.
  • Ne pas dépasser la vitesse de rotation estampée sur le système de serrage.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés