• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utvändig ⌀ A: 80mm

Art-nr.: 312911 80
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
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ A (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 702-4
Material Stål
Utvändig ⌀ A 80 mm
Öppning E 16 mm
Höjd utan backar H1 44 mm
Höjd med backar H2 57 mm
styrnings-⌀ B 56 mm
StyrningsdjupC 3 mm
vikt 1,5 kg
maximalt varvtal: 7 000 min-1
Färgkod förtillbehör HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 312911 80
EAN/GTIN 4062406154561
Tillverkarens nummer 312911 80
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
  • Stomme av gjutgods eller stål.
  • Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar nr 312971312986.

Warning:

Avsedd användning
  • Manuell svarvchuck med spiralhjul.
  • Centrisk fastspänning av arbetsstycken på svarv och andra lämpliga verktygsmaskiner.
  • Får bara användas tillsammans med extrabackar artikelnr 312971312991.
  • Artikelnr 312906 och 312911: Cylindriskt centreringsfäste enligt ISO 702-4.
  • Artikelnr 312931: För spindelnos enligt ISO 702-3 med stagbultar och flänsmuttrar.
  • Spänn endast fast arbetsstycket om svarvchucken är påskruvad på flänsen eller maskinspindeln.
  • Spiralhjulet får endast flyttas med den medföljande säkerhetschucknyckeln.
  • För användning inom industri.
  • Använd den bara om monteringen har skett enligt anvisningarna och maskinens säkerhets- och skyddsanordningar är fullt funktionsdugliga.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Får inte användas som verktygshållare eller lyftdon.
  • Spänn inte fast fyrkantiga arbetsstycken.
  • Använd inte om backarna eller svarvchucken uppvisar sprickor eller andra skador.
  • Får efter kollision med andra föremål inte användas på nytt förrän efter en fullständig kontroll.
  • Får inte bearbetas med hammare.
  • Överskrid inte backarnas spännområden.
  • Spänn inte fast långa arbetsstycken utan extra stöd.
  • Använd inte med isatt chucknyckel.
  • Överskrid inte det ingraverade varvtalet.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.