{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TopCut | |
| Forgácsoló fej ⌀-höz, D | 10 mm | |
| Befogó | SK 40 | |
| Befogó mérete | 40 mm | |
| Belső hűtés | igen | |
| Külső ⌀ d1 | 9,8 mm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 40 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 21 mm | |
| Ajánlott meghúzási nyomaték | 5 Nm | |
| Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
| Cikkszám | 210575 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197522801 | |
| Gyártó száma | 210575 10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |