Laikiklis, cilindrinis, SK 40, Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D: 10mm

Prekės Nr.: 210575 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04001795
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Sąsaja staklių pusėje SK 40
Iškyšos ilgis 40 mm
Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje 10 mm
Korpuso ilgis mašinos pusėje 63,55 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 9,8 mm
Įrankio pusės ilgis 20,9 mm
Radialinio mušimo tikslumas 10 µm
Priveržimo momentas 5 Nm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įsukamas įrankių laikiklis
Bendras ilgis 108,4 mm
Bendras aukštis 108,4 mm
Bendras plotis 9,8 mm
Standartas DIN 69871
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210575 10
EAN / GTIN 4045197522801
Gamintojo numeris 210575 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = L1 + I; I = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050210410.
užveržimo raktas = Nr. 219987.
Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.
Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską