{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Seria | TopCut | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001795 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Długość wysięgu A | 40 mm | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 10 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 63,55 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 9,8 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 20,9 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 10 µm | |
| Moment dokręcenia | 5 Nm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt narzędziowy wkręcany | |
| Długość całkowita L | 108,4 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 108,4 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 9,8 mm | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | zak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 210575 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197522801 | |
| Numer producenta | 210575 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |