{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TopCut | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Süllyesztési ⌀ | 6,3 mm | |
| Típus | HB740 | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
| Élhossz | 6,2 mm | |
| Szár ⌀ | 7,2 mm | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | nem | |
| Befogó mérete | 10 mm | |
| Hengeres fejű DIN csavarokhoz | M3 | |
| Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,5 mm | |
| Fejhossz l | 16 mm | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Szár | GARANT TopCut | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét süllyesztéshez |
| Cikkszám | 210410 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197804259 | |
| Gyártó száma | 210410 6,3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |