• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Asiento cilíndrico, SK 40, para ⌀ de cabezal de corte D: 10mm

Número de artículo: 210575 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cabezal de corte D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto soporte para herramienta atornillable
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 9,8 mm
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Sujeción roscada
Par de apriete 5 Nm
Longitud total L 108,4 mm
Longitud de alcance A 40 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación SKG04001795
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Perforación roscada
Lubricante refrigerante sí
Serie TopCut
Denominación del fabricante Aufnahme zylindrisch
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Precisión de concentricidad 10 µm
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Longitud útil LN 21 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 210575 10
EAN / GTIN 4045197522801
Número del fabricante 210575 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.
Precisión de concentricidad del sistema ≤ 10 µm gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = L1 + I; I = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.°210050 – 210410.
Llave de apriete = n.° 219987.
Pieza para llave dinamométrica = n.° 219986.
Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.