Holdere, cylindriske, SK 40, til skærehoved-⌀ D: 10mm

Art.-nr.: 210575 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skærehoved-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie TopCut
Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt SKG04001795
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper
Grænseflade på maskinsiden SK 40
Længde på udhæng 40 mm
Borediameter, emneside 10 mm
Skaftlængde, maskinside 63,55 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 9,8 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 20,9 mm
Rundløbsnøjagtighed 10 µm
Tilspændingsmoment 5 Nm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype værktøjsholder til indskruning
Samlet længde 108,4 mm
Samlet højde 108,4 mm
Totalbredde 9,8 mm
Standard DIN 69871
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210575 10
EAN/GTIN 4045197522801
Producentnummer 210575 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.