{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Cat. Nr.:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezne glave D | 10 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Veličina prihvata | 40 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vanjski ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 40 mm | |
Korisna duljina L1 | 21 mm | |
preporučeni stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla |
210575 10
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4045197522801
Kopija |
|
Broj proizvođača |
210575 10
Kopija |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |