• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dorn cilindric, SK 40, Pentru ⌀ capului de filetat D: 10mm

Cod articol.: 210575 10
Reducere
348,87 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs suport de scule de înșurubat
Diametru exterior pe partea sculei D 9,8 mm
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport șurub
Moment de strângere 5 Nm
Lungimea totală L 108,4 mm
Lungime activă A 40 mm
Răcirea internă este posibilă da
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare SKG04001795
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj filetat
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Aufnahme zylindrisch
Interfață pe partea utilajului SK 40
Concentricitate 10 µm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Lungime utilă LN 21 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 210575 10
EAN / GTIN 4045197522801
Număr producător 210575 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.