Filtr s aktivním uhlím „variobloc“, polycarbonátová nádoba, BG 2, G 1

Artiklové číslo: 100696
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Pracovní tlak maximální 16 bar
Řada variobloc
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100696
EAN / GTIN 4047322390958
Číslo výrobce 100696
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Aktivní uhlíkový filtr „variobloc“ s polykarbonátovým zásobníkem, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, teplota okolí média max. 50 °C. Aktivní uhlíkový filtr slouží k absorpci olejových par ze stlačeného vzduchu. Vstupní stlačený vzduch musí být suchý a bez nečistot (doporučujeme použít mikrofilter).

Charakteristika:

  • A: 124,0 mm
  • Š: 193,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: variobloc
  • Závit: G 1
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 1300 l/min
  • obsah zbytkového oleje: 0,003 mg/m³
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P1 = 7 bar a pokles tlaku Δp = 0,2 bar
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 50 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C
  • Kvalita vzduchu podle normy ISO 8573.1: Třída 1 nečistoty, třída 1 olej

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "variobloc" Zobrazit všechny