Filtro de carbón activo «variobloc», recipiente de policarbonato, BG 2, G 1

Número de artículo: 100696
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de trabajo máxima 16 bar
Serie variobloc
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 100696
EAN / GTIN 4047322390958
Número del fabricante 100696
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro de carbón activo «variobloc» con recipiente de policarbonato, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 50 °C. El filtro de carbón activo sirve para absorber el vapor de aceite del aire comprimido. El aire comprimido entrante debe estar seco y libre de impurezas (se recomienda encarecidamente instalar un microfiltro en serie).

Característica:

  • A: 124,0 mm
  • An: 193,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Rosca: G 1
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 1300 l/min
  • Contenido de aceite residual: 0,003 mg/m³
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 7 bar y caída de presión Δp = 0,2 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C
  • Calidad del aire según la norma ISO 8573.1: Clase 1 suciedad, clase 1 aceite