Aktivni ogljev filter »variobloc«, polikarbonatna posoda, BG 2, G 1

Št. art.: 100696
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Najvišji delovni tlak 16 bar
Serija variobloc
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje na stisnjen zrak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100696
EAN/GTIN 4047322390958
Številka proizvajalca 100696
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Aktivni ogljev filter »variobloc« s polikarbonatnim rezervoarjem, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, temperatura okolja medija max. 50 °C. Aktivni ogljev filter služi za absorpcijo oljnih hlapov iz stisnjenega zraka. Vstopni zrak mora biti suh in brez nečistoč (nujno priporočamo vgradnjo mikrofiltra).

Lastnosti:

  • A: 124,0 mm
  • B: 193,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 2
  • Serija: variobloc
  • Navoj: G 1
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • Pretok: 1300 l/min
  • vsebnost ostankov olja: 0,003 mg/m³
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 7 bar in padcu tlaka Δp = 0,2 bar
  • Najvišja temperatura medija: 50 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 50 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C
  • Kakovost zraka po standardu ISO 8573.1: Razred 1 umazanija, razred 1 olje

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "variobloc" Poglej vse