Filtre à charbon actif « variobloc », boîtier en polycarbonate, BG 2, G 1

Réf.: 100696
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Pression de service maximale 16 bar
Série variobloc
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé

Identification et classification

Référence article 100696
EAN / GTIN 4047322390958
Réf. fabricant 100696
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre à charbon actif « variobloc » avec boîtier en polycarbonate, 0,003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 50 °C. Le filtre à charbon actif sert à absorber les vapeurs d’huile contenues dans l’air comprimé. L’air comprimé entrant doit être sec et exempt d’impuretés (l’utilisation d’un microfiltre en amont est vivement recommandée).

Caractéristique(s):

  • A: 124,0 mm
  • B: 193,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 2
  • Série: variobloc
  • Filetage: G 1
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 1300 l/min
  • teneur en huile résiduelle: 0,003 mg/m³
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 7 bar et chute de pression Δp = 0,2 bar
  • Température maximale du fluide: 50 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 50 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C
  • Qualité de l’air selon ISO 8573.1: Classe 1 saleté, classe 1 huile

Téléchargements et documents

De la même série "variobloc" Afficher tout