• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aktivkohlefilter »variobloc«, Polycarbonatbehälter, BG 2, G 1

Artikel-Nr.: 100696
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsdruck max. 16 bar
Serie variobloc
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung Druckluftbetrieben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100696
EAN / GTIN 4047322390958
Herstellernummer 100696
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aktivkohlefilter »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, 0, 003 mg/m³, BG 2, G 1, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 50 °C. Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druckluft. Die eingehende Druckluft sollte trocken und frei von Verunreinigungen sein (Vorschaltung eines Mikrofilters wird unbedingt empfohlen).

Merkmal:

  • A: 124,0 mm
  • B: 193,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Gewinde: G 1
  • Behälter: Polycarbonatbehälter
  • Durchfluss: 1300 l/min
  • Restölgehalt: 0,003 mg/m³
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 7 bar und Druckabfall Δp = 0,2 bar
  • Mediumstemperatur max.: 50 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 50 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C
  • Luftqualität nach ISO 8573.1: Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "variobloc" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb