• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák na nápoje, Počet uchycení na šálky: 1

Artiklové číslo: 928750 1
Kopírovat
Sleva
824,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 25. 5. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet uchycení na šálky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výška 70 mm
Šířka 110 mm
⌀ upínače misky 88 mm
Počet uchycení na šálky 1
Druh produktu Držák na šálky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928750 1
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406118761
Kopírovat
Číslo výrobce 928750 1
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák šálků pro montáž pod pracovní desku na pracovišti. Naše držáky šálků mají vybrání pro ucha šálků.
Pro 1 šálek na vytočení.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku